{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Producentbetegnelse | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Tykkelse | 0,07 mm | |
Længde | 245 mm | |
Indhold | 100 | |
Farve | sort | |
Handskestørrelse | 7 | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Einweghandschuh | |
Produkttype | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094728 7 | |
EAN/GTIN | 10076490609181 | |
Producentnummer | 93732070 |