Kertakäyttökäsinesarja MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 7

Tuote nro.: 094728 7
Aseta hinta 100 kpl (0,10 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
EN 374 Typ B (KPT)
Materiaali Nitril
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Valmistajamerkintä MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Paksuus 0,07 mm
Pituus 245 mm
Sisältö 100
Väri musta
Käsineen koko 7
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Einweghandschuh
Tuotetyyppi Einweghandschuh

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094728 7
EAN / GTIN 10076490609181
Valmistajan numero 93732070

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III. Puuteriton.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Erinomainen kosketusherkkyys, kuvioidut sormenpäät. Näyttävä musta väri. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standardi:

EN 374