Set de mănuşi de unică folosinţă MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094728 7
Setați prețul 100 buc. (0,09 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Setați prețul 100 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate a mănușilor: Certificare produse alimentare
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Certificare produse alimentare
EN 374 Typ B (KPT)
Material Nitril
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
Denumirea producătorului MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Grosime 0,07 mm
Lungime 245 mm
Cuprins 100
Culoarea negru
Mărimea mănuşilor 7
AQL 1,5
Aplicaţie de unică folosinţă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşă de unică folosinţă
Tip produs Mănuşă de unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 094728 7
EAN / GTIN 10076490609181
Număr producător 93732070
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Sensibilitate ridicată a simţului de palpare cu vârfurile degetelor texturate. În negru izbitor. Aprobat pentru contactul cu alimentele. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374; protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă