Engångshandskar, sats MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094728 7
Ange pris 100 st. (SEK 1,13 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Livsmedelscertifierad
EN 374 Typ B (KPT)
Material Nitril
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374
tillverkarens beteckning MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Tjocklek 0,07 mm
Längd 245 mm
Innehåll 100
Färg svart
Handskstorlek 7
AQL 1,5
Användningsdata Engångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Einweghandschuh
Produktslag Einweghandschuh

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094728 7
EAN/GTIN 10076490609181
Tillverkarens nummer 93732070

Benämning

Utförande:

Engångshandskset i dispenserbox. Kategori III. Puderfri.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Hög beröringskänslighet med strukturerade fingerspetsar. I markant svart färg. Godkänd för livsmedelskontakt AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374;skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen