Multinorm arbejdsbukser til damer Inherent med stræk High Vis gul/marineblå C38

Art.-nr.: 719115123389C38
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gelb / marineblau
Konfektionsstørrelse DE 38
Produkttype Advarselssikkerhedsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719115123389C38
EAN/GTIN 7330509805749
Producentnummer 719115123389C38

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²

Lommer
Ryglomme
Indvendige lommer
Benlomme med bælg, klap og telefonlomme
forstærket lineallomme med mulighed for to placeringer af kniv og en pennelomme
uden knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Udtagelig ID-lomme

Sløjfer, en med D-ring
Plastiklynlås i gylpen
Elastik i taljen
Eksternt certificeringsmærke

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Stretchpanel i skridtet og på bagsiden

Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet

Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Flammehæmmende håndværkerbukser med damepasform, der opfylder alle krav til en slidstærk arbejdstøj, tilpasset vedligeholdelsesarbejde med krav til sikkerhed og beskyttelse
  • Udstyret med stretchpaneler for øget bevægelighed og fleksibilitet og har praktiske, udvendige knæbeskyttelseslommer med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 og IEC 61482-2 APC 1
  • Arc rating, 10. 7 cal / cm² (gælder for strækmaterialet)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 sammen med knæbeskyttere 4027 og 4057

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle