Pantalon de travail Femme Multinorm Inhérent avec Stretch High Vis Jaune/Bleu marine C38

Réf.: 719115123389C38
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
Couleur gelb / marineblau
Taille de confection DE 38
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719115123389C38
EAN / GTIN 7330509805749
Réf. fabricant 719115123389C38

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, ignifuge, antistatique, 260 g/m²

Poches
Poche arrière
Poches intérieures
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche téléphone
Poche mètre renforcée avec possibilité de deux placements de couteau et une poche stylo

Détails
Poche extérieure de protection du genou

Poche d'identité amovible
Loops, une avec anneau en D
Manchette à fermeture éclair en plastique
Elastique à la taille
Etiquettes de certification externes
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Huile, saleté et hydrofuge, sans métal, Panneau extensible à l'entrejambe et au dos
Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au niveau du genou

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Pantalon artisanal ignifugé avec une coupe femme qui répond à toutes les exigences d'un vêtement de travail durable, adapté aux travaux d'entretien avec des exigences de sécurité et de protection
  • Équipé de panneaux extensibles pour une mobilité et une flexibilité accrues et doté de poches externes pratiques de protection des genoux avec renfort CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2 : EN 1149-5 : EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 et IEC 61482-2 APC 1
  • Cote d'arc, 10. 7 cal / cm² (s'applique au matériau extensible)
  • EN 14404 : 2004 + A1 : 2010 avec les genouillères 4027 et 4057

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Conseillers produits et services

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure