Pantaloni da lavoro Multinorm da donna con elastico High Vis giallo/blu marino C38

Codice art.: 719115123389C38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore gelb / marineblau
Taglia DE 38
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719115123389C38
EAN / GTIN 7330509805749
Codice del produttore 719115123389C38

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasca posteriore
Tasche interne
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per il telefono
Tasca rinforzata per il righello con possibilità di due posizionamenti del coltello e una tasca per la penna
Tasca esterna per la protezione del ginocchio

Dettagli
Tasca per documenti rimovibile
Chiusure, uno con anello a D
Porta con cerniera in plastica
Elastico in vita
Etichette di certificazione esterne

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Olio, sporco e acqua repellenti, senza metallo, Pannello elasticizzato nel cavallo e sul retro

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Pantaloni artigianali ignifughi con vestibilità femminile che soddisfano tutti i requisiti di un indumento da lavoro resistente, adatto ai lavori di manutenzione con requisiti di sicurezza e protezione
  • Dotato di pannelli elasticizzati per una maggiore mobilità e flessibilità e dispone di pratiche tasche esterne per la protezione delle ginocchia con rinforzo in CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Certificato secondo la EN ISO 20471 classe 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 e IEC 61482-2 APC 1
  • Valutazione d'arco, 10. 7 cal / cm² (si applica al materiale elastico)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 insieme alle ginocchiere 4027 e 4057

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare