Dames Multinorm Werkbroek Inherent met Stretch High Vis Geel/Navy Blauw C38

Artikelnummer: 719115123389C38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
  • Wassen: Industriewäsche geeignet
  • Norm: EN ISO 20471
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
Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% Polyamid; 5% Aramid
Wassen Industriewäsche geeignet
Kleur high vis gelb / marineblau
Confectiemaat DE 38
Norm EN ISO 20471
EN 20471 (waarschuwingskleding) Klasse 2
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 719115123389C38
EAN/GTIN 7330509805749
Nummer fabrikant 719115123389C38
L-nummer L00980 120760
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

Zakken
Achterzak
Inzetzakken
Bilzak met balg, klep en telefoonzak
Verstevigde duimstokzak met mogelijkheid voor twee plaatsingen van mes en een pennenzak
Buitenste kniebeschermingszak

Details
Verwijderbare ID-zak
Lussen, één met D-ring
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille
Externe certificeringslabels

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Olie-, vuil- en waterafstotend, metaalvrij, Stretchpaneel in kruis en rug

Versteviging
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versteviging op knie

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Vlamvertragende vakmansbroek met damespasvorm die voldoet aan alle eisen voor een duurzame werkkleding, aangepast aan onderhoudswerk met eisen voor veiligheid en bescherming
  • Uitgerust met stretchpanelen voor meer mobiliteit en flexibiliteit en voorzien van praktische, externe kniebeschermingszakken met CORDURA®/Kevlar®/Protal® versterking
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 en IEC 61482-2 APC 1
  • Arc rating, 10. 7 cal / cm² (geldt voor het stretchmateriaal)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 samen met kniebeschermers 4027 en 4057

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Meld u aan