ESD-damepoloshirt CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Art.-nr.: 091635 XS
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 95 % bomuld; 5 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 160
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CONDUCTEX®
Køn Dame
Tekstilsammensætning 95 % bomuld; 5 % karbon
Materialegrammatur / vævstæthed 160 g/m2
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Farve hvid
Unisex-størrelse XS
Produkttype Poloshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091635 XS
EAN/GTIN 4050274471996
Producentnummer 08011 86013 001 10-XS

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
ESD-poloshirt af komfortabelt CONDUCTEX® Cotton Knit-materiale, strikket. Pålidelig afledningsevne og forarbejdning i høj kvalitet. Meget god pasform med ledende polokrave.
  • Brystlomme med knaplukning.
  • Broderet ESD-emblem på venstre overarm.

Dame-poloshirt med tætsiddende design.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven