• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Polo dame ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, blanc, Taille: XS

Réf.: 091635 XS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 95 %
Teneur en tissu, Carbone 5 %
Série CONDUCTEX®
Référence fabricant ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur blanc
Composition du tissu coton; Carbone
Densité du tissu 160 g/m2
Type de produit Polos
Taille internationale XS
Ajustement propriété moulante
Nombre de poches 1 pc.
Sexe Dame
Longueur de manches manches courtes
Caractéristiques antistatique
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article 091635 XS
EAN / GTIN 4050274471996
Réf. fabricant 08011 86013 001 10-XS
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
Polo ESD en matière CONDUCTEX® Cotton Knit confortable, tricoté. Capacité antistatique fiable et finition de haute qualité. Excellente coupe avec col polo conducteur.
  • Poche poitrine avec fermeture à boutons.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras gauche.

Polo dame avec coupe cintrée.

Norme:

EN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

De la même série "CONDUCTEX®" Afficher tout