Naisten ESD-poolopaita CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Tuote nro.: 091635 XS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 160
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CONDUCTEX®
Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 95% puuvillaa; 5 % hiilikuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 160 g/m2
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri valkoinen
Vain yksi koko XS
Tuotetyyppi Pikeepaita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091635 XS
EAN / GTIN 4050274471996
Valmistajan numero 08011 86013 001 10-XS

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-poolopaita miellyttävää CONDUCTEX® Cotton Knit -materiaalia, neulottu. Luotettava johtavuus ja laadukas valmistus. Erittäin hyvä istuvuus johtavalla poolokauluksella.
  • Napilla suljettava rintatasku.
  • ESD-brodeerausmerkki vasemmassa käsivarressa.

Naisten poolopaita kavennetulla leikkauksella.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki
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
    Koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin