Udførelse:
Denne specielle model af Fahrenheit-serien er indirekte ventileret og er specielt udviklet til maling, pudsning, cement eller slibestøv. Tear-N-Wear-selen, der er baseret på den gennemprøvede teknologi, der anvendes i hjelme, som bæres af professionelle racerkørere, bruger et klart polyesterklæbesystem, der forhindrer lysdiffusion og eliminerer forvrængning. T-N-Wear Fahrenheit full-face beskyttelsesbriller leveres klar til brug med 2 polyesterbeskyttelsesfilm, der hurtigt kan fjernes og nemt udskiftes. Udskiftningsbeskyttelsesstrips fås i pakker med 10 stk. Indirekte ventilation for at forhindre tåge eller indtrængen af væsker og støv. Den brede nylon-gummirem (25 mm) er let justerbar takket være spændesystemet og en roterende bæltefastgørelse.
Forhindrer tåge eller indtrængen af væsker og støv
Beskrivelse:
3M™ FAHRENHEIT™ fuldsynsbriller med skum giver mere hygiejne på grund af det tætte celleskum. Den er perfekt til arbejdstagere, der ønsker ekstra komfort på meget vanskelige arbejdsområder - f.eks. meget kolde arbejdspladser. FAHRENHEIT™ helbriller er specielt designet til at blive båret sammen med receptpligtige briller eller respiratoriske halvmasker. Takket være den indirekte ventilation og antidug-belægningen tåger linserne ikke. Den brede nylon-gummirem er let og præcist justerbar ved hjælp af spændesystemet. Full vision-brillerne giver 180° forvrængningsfrit udsyn med deres aerodynamiske form med cylindrisk linse. Den leveres med en pose af mikrofiber, der beskytter brillerne og renser dem efter behov. Linsemærkning: 2C-1.2.2 3M 1 B.
Egenskab:
Prisbillige sikkerhedsbriller med en stor profil og plads nok til at passe over de fleste receptpligtige linser
Slagfast polycarbonatlinse og acetatglas for forbedret kemisk modstandsdygtighed
Fås med indirekte ventilation for at beskytte mod væskedråber og store støvpartikler eller med lukket ventilation for at beskytte mod små støvpartikler og gasser
Cylindrisk buet linsedesign giver et optimalt horisontalt synsfelt
Bemærk:
Maler-, pudse-, cement- eller slibestøvningsarbejde