Ochranné brýle 3M™ Fahrenheit™, s pěnovou výstelkou, s nepřímým odvětráváním, proti poškrábání / zamlžení, čirý polykarbonátový zorník, 71360-00014

Č. pol.: 7000062784
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000062784
EAN/GTIN 04046719707546
Číslo výrobcu 7000062784
Číslo L L01110 122

Popis

Prevedenie:

Tento speciální model série Fahrenheita je nepřímo větrán a byl speciálně vyvinut pro lakování, omítky, cement nebo broušení prachu. Postroj Tear-N-Wear je založen na osvědčené technologii přileb profesionálních závodních jezdců a pracuje s průhledným polyesterovým lepicím systémem, který zabraňuje rozptylu světla a eliminuje zkreslení. Ochranné brýle T-N-Wear Fahrenheit jsou dodávány s 2 polyesterovými ochrannými fóliemi, které lze rychle odstranit a snadno vyměnit. Náhradní pásky jsou k dispozici v balení po 10 kusech. Nepřímá ventilace pro prevenci zamlžení nebo průniku kapalin a prachu. Široký nylonový gumový pásek (25 mm) lze snadno nastavit díky systému přezky a otočnému připevnění řemenu.
Zabraňuje zamlžování nebo průniku kapalin a prachu

Popis:

Plně viditelné brýle 3M™ FAHRENHEIT™ s pěnou zajišťují větší hygienu díky husté pěně. Je ideální pro pracovníky, kteří hledají větší pohodlí na velmi náročných pracovištích - například na velmi chladných pracovištích. Celoobličejové brýle FAHRENHEIT™ jsou speciálně navrženy pro nošení s brýlemi na předpis nebo dýchacími polomaskami. Díky nepřímému větrání a povrchové úpravě proti zamlžování se čočky nemlží. Jeho široký nylonový gumový řemínek je snadno a přesně nastavitelný pomocí systému přezek.Uzavřené brýle plným zorným polem poskytují díky aerodynamickému tvaru s cylindrickými čočkami vidění bez zkreslení v rozsahu 180°. Dodává se s pouzdrem z mikrovlákna, které brýle chrání a v případě potřeby je čistí. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 B.

Charakteristika:

Cenově dostupný ochranné brýle s velkým profilem a dostatkem místa pro většinu objektivů na předpis
Nárazuvzdorné polykarbonátové desky a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
K dispozici s nepřímou ventilací pro ochranu před kapkami kapalin a velkými prachovými částicemi nebo uzavřenou ventilací pro ochranu před malými prachovými částicemi a plyny
Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole

Poznámka:

Lakování, omítání, cementování nebo broušení prachu