Provedení:
Tento speciální model série Fahrenheita je nepřímo větrán a byl speciálně vyvinut pro lakování, omítky, cement nebo broušení prachu. Postroj Tear-N-Wear je založen na osvědčené technologii přileb profesionálních závodních jezdců a pracuje s průhledným polyesterovým lepicím systémem, který zabraňuje rozptylu světla a eliminuje zkreslení. Ochranné brýle T-N-Wear Fahrenheit jsou dodávány s 2 polyesterovými ochrannými fóliemi, které lze rychle odstranit a snadno vyměnit. Náhradní pásky jsou k dispozici v balení po 10 kusech. Nepřímá ventilace pro prevenci zamlžení nebo průniku kapalin a prachu. Široký nylonový gumový pásek (25 mm) lze snadno nastavit díky systému přezky a otočnému připevnění řemenu.
Zabraňuje zamlžování nebo průniku kapalin a prachu
Popis:
Plně viditelné brýle 3M™ FAHRENHEIT™ s pěnou zajišťují větší hygienu díky husté pěně. Je ideální pro pracovníky, kteří hledají větší pohodlí na velmi náročných pracovištích - například na velmi chladných pracovištích. Celoobličejové brýle FAHRENHEIT™ jsou speciálně navrženy pro nošení s brýlemi na předpis nebo dýchacími polomaskami. Díky nepřímému větrání a povrchové úpravě proti zamlžování se čočky nemlží. Jeho široký nylonový gumový řemínek je snadno a přesně nastavitelný pomocí systému přezek.Uzavřené brýle plným zorným polem poskytují díky aerodynamickému tvaru s cylindrickými čočkami vidění bez zkreslení v rozsahu 180°. Dodává se s pouzdrem z mikrovlákna, které brýle chrání a v případě potřeby je čistí. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 B.
Charakteristika:
Cenově dostupný ochranné brýle s velkým profilem a dostatkem místa pro většinu objektivů na předpis
Nárazuvzdorné polykarbonátové desky a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
K dispozici s nepřímou ventilací pro ochranu před kapkami kapalin a velkými prachovými částicemi nebo uzavřenou ventilací pro ochranu před malými prachovými částicemi a plyny
Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole
Poznámka:
Lakování, omítání, cementování nebo broušení prachu