Izvedba:
Ta posebni model serije Fahrenheit ima posredno prezračevanje in je bil razvit posebej za slikanje, ometavanje, cement ali brušenje prahu. Na podlagi preizkušene tehnologije, ki se uporablja v čeladah, ki jih nosijo profesionalni dirkači, je v postroju Tear-N-Wear uporabljen prozoren poliestrski lepilni sistem, ki preprečuje razpršitev svetlobe in odpravlja popačenje. Očala T-N-Wear Fahrenheit so pripravljena za nošenje z dvema poliestrskima zaščitnima folijama, ki ju je mogoče hitro odstraniti in preprosto zamenjati. Nadomestni zaščitni trakovi so na voljo v pakiranjih po 10 kosov. Posredno prezračevanje za preprečevanje zamegljevanja ali vdora tekočin in prahu. Širok najlonski gumijasti trak (25 mm) je enostavno nastavljiv zaradi sistema zaponk in vrtljivega nastavka za pas.
Preprečuje zameglitev ali vdor tekočin in prahu
Opis:
3M™ FAHRENHEIT™ očala za popolno vidljivost s peno zagotavljajo večjo higieno zaradi pene z gostimi celicami. Odlična je za delavce, ki iščejo dodatno udobje na zelo zahtevnih delovnih mestih, na primer na zelo hladnih delovnih mestih. Očala FAHRENHEIT™ za cel obraz so posebej zasnovana za nošenje z očali na recept ali dihalnimi polmaskami. Zaradi posrednega prezračevanja in premaza proti meglenju se leče ne meglijo. Njegov širok najlonski gumijasti trak je enostavno in natančno nastavljiv s sistemom zaponk. Očala za popolno gledanje z aerodinamično obliko in cilindričnimi lečami zagotavljajo 180-stopinjski vid brez popačenja. Priložena mu je torbica iz mikrovlaken, ki ščiti očala in jih po potrebi očisti. Oznaka objektiva: 2C-1.2 3M 1 B.
Lastnosti:
Cenovno dostopna zaščitna očala z velikim profilom in dovolj prostora, da se prilegajo večini predpisanih leč
Udarcem odporna polikarbonatna leča in acetatno steklo za večjo kemično odpornost
Na voljo s posrednim prezračevanjem za zaščito pred tekočimi kapljicami in velikimi prašnimi delci ali z zaprtim prezračevanjem za zaščito pred majhnimi prašnimi delci in plini.
Cilindrično ukrivljena zasnova objektiva zagotavlja optimalno vodoravno vidno polje
Opomba:
Slikarstvo, ometavanje, nanašanje cementa ali brušenje prahu