• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Åndedrætsmaskesæt foldbar Størrelse M/L

Art.-nr.: 097002
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
487 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

High-performance åndedrætsmaskerne imponerer med deres mange kvalitetskomponenter. De foldbare og pladsbesparende masker giver takket være det tredelte design og det fleksible materiale et godt udsyn og en fremragende tilpasning til enhver ansigtsform. Denne optimale pasform understøttes desuden ved at vælge den passende maskestørrelse (størrelse S og størrelse M/L).
Det indvendige fleece er blandt andet karakteriseret ved sin meget gode hudtolerance. Materialet er derudover fugt- og svedafvisende. Disse egenskaber giver en utrolig behagelig brugerfornemmelse og gør, at masken sidder godt. Ved ensartet høj filtereffekt lettes åndedrættet mærkbart takket være filtermediet i høj kvalitet.
Den bøjelige næsebøjle og den indvendigt bløde næsestøtte i masken får masken til at sidde sikkert og tæt uden at den trykker. Derved yder masken en pålidelig beskyttelse mod faste og flydende aerosoler. De fleksible og gennemgående tekstilhovedbånd sørger for, at masken sidder bekvemt og sikkert og gør det særligt komfortabelt at tage åndedrætsværnet af og på.
Takket være foldeteknikken og den hygiejniske separate emballage er masken meget let at tage med sig eller opbevare. Made in Europe.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Update Åndedrætsværn 2023"