Légzésvédő maszk készlet összehajtogatható M/L méret

Cikkszám: 097002
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
487 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A High-Performance légzésvédő maszkok nagy számú kiváló minőségű alkotóelemmel rendelkeznek. Az összehajtogatható és helytakarékos maszkok a három részes formatervezésnek és a rugalmas anyagnak köszönhetően jó látást biztosítanak és kiválóan illeszkednek minden arcformához. Ezt az optimálisan illeszkedő formát még a megfelelő maszkméret kiválasztásával elősegítheti (S méret és M/L méret).
A belső vlies többek között nagyon bőrbarát. Ezen kívül az anyag megbízhatóan taszítja a nedvességet és az izzadságot. Ezek a jellemzők a különösen kellemes viselet és kényelmes elhelyezkedés mellett szólnak. Állandóan magas szűrésteljesítmény mellet a lélegzés a kiváló minőségű szűrőközegnek köszönhetően érezhetően könnyebb.
A maszk belsejében a hajlékony orrpánt és a puha orrpárnák biztos és szorítás nélküli elhelyezkedést biztosítanak és emellett garantálják a jó tömítést. A maszk ezáltal megbízható védelmet nyújt szilárd és folyékony aeroszolok ellen. A rugalmas és végigfutó textil fejpántok kényelmes és biztos elhelyezkedést garantálnak és lehetővé teszik a légzésvédő maszk különösen kényelmes fel- és levételét.
A hajtogatás technika és a higiénikus egyenkénti csomagolás következtében a maszkot ezen felül nagyon egyszerűen magával viheti vagy tárolhatja. Made in Europe.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Légzésvédelem frissítés 2023"