Set adembeschermingsmaskers vouwbaar Grootte M/L

Artikelnummer: 097002
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
487 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De High-Performance-adembeschermingsmaskers overtuigen door een groot aantal hoogwaardige componenten. De vouwbare en ruimtebesparende maskers bieden dankzij het driedelige design en het flexibele materiaal een goed zicht en een uitstekende aanpassing aan elke gezichtsvorm. Deze optimale pasvorm wordt bovendien ondersteund door de keuze van de juiste grootte van het masker (grootte S en grootte M/L).
Het binnenvlies wordt gekenmerkt door onder andere de zeer goede huidvriendelijkheid. Bovendien stoot het materiaal betrouwbaar vocht en zweet af. Deze kenmerken dragen bij aan een bijzonder aangenaam draagcomfort en een comfortabele pasvorm. Bij gelijkblijvend hoge filtercapaciteit wordt het ademen dankzij het hoogwaardige filtermedium merkbaar vergemakkelijkt.
De buigzame neusbeugel en de zachte neussteun aan de binnenzijde van het masker garanderen een stevige en drukvrije pasvorm en zorgen bovendien voor een goede afdichting. Hierdoor biedt het masker een betrouwbare bescherming tegen vaste en vloeibare aerosolen. De flexibele en doorlopende textielhoofdbanden zorgen voor een comfortabele en stevige pasvorm en maken een bijzonder comfortabel op- en afdoen van het adembeschermingsmasker mogelijk.
Dankzij de vouwtechniek en de hygiënische afzonderlijke verpakking kan het masker bovendien zeer eenvoudig worden meegenomen of opgeslagen. Made in Europe.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Adembescherming"