Jeu de masques de protection respiratoire pliable Taille M/L

Réf.: 097002
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
63 article(s) en stock

Description

Exécution:

Les masques de protection respiratoire hautes performances séduisent par leurs nombreux composants de haute qualité. Grâce à leur design en trois parties et à leur matériau souple, les masques pliables et compacts offrent une excellente visibilité et un ajustement optimal à chaque forme de visage. Le choix d’un masque de taille adaptée (S ou M/L) permet également de garantir un tel confort.
Le non-tissé à l’intérieur se distingue notamment par son excellente tolérance cutanée. En outre, le matériau assure une évacuation fiable de l’humidité et de la transpiration. Ces caractéristiques garantissent un port particulièrement agréable et confortable. Pour des performances de filtration toujours aussi élevées, la respiration est grandement facilitée grâce à la matière filtrante de haute qualité.
Le clip nasal souple et le pont doux à l’intérieur du masque garantissent un maintien sûr et sans pression tout en assurant une bonne étanchéité. Le masque offre ainsi une protection fiable contre les aérosols solides et liquides. Le harnais en tissu souple et continu permet un port confortable et sûr, ainsi qu’une mise en place et un retrait particulièrement confortables du masque de protection respiratoire.
La possibilité de pliage et l’emballage individuel permettent par ailleurs de transporter très facilement le masque sur soi ou de le ranger. Made in Europe.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Protections respiratoires EPI"