• Dal 29/03 al 01/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 02/04/2024

Set di mascherine di protezione pieghevoli Dim. M/L

Codice art.: 097002
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
394 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Le mascherine di protezione ad alte prestazioni si contraddistinguono per numerosi componenti di alta qualità. Grazie al design in tre pezzi e al materiale flessibile, queste mascherine pieghevoli e salvaspazio sono in grado di offrire una buona visibilità adattandosi perfettamente a qualsiasi forma del viso. L’ottima indossabilità viene garantita anche dalla scelta delle dimensioni giuste (Dim. S e Dim. M/L).
Il tessuto interno è composto da un particolare tipo di materiale molto ben tollerato dalla pelle e si caratterizza per una buona capacità traspirante. Tali proprietà donano una piacevole sensazione di comfort assicurando una perfetta tenuta. Il materiale filtrante di alta qualità facilita sensibilmente la respirazione garantendo una filtrazione efficace e costantemente elevata.
L’archetto nasale flessibile e il morbido nasello situati all’interno della mascherina offrono una tenuta sicura e priva di pressione, garantendo allo stesso tempo una perfetta aderenza al volto. Con questo sistema la mascherina protegge in modo efficace contro aerosol solidi e liquidi. La bardatura della testa in tessuto flessibile garantisce una tenuta comoda e sicura, facilitando le operazioni necessarie per indossare e togliere la mascherina di protezione.
Inoltre, grazie alla tecnica di piegatura e al confezionamento singolo per garantire la massima igiene, la mascherina può essere portata facilmente con sé nonché riposta in tutta sicurezza. Made in Europe.

Promozioni e offerte

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Protezione delle vie respiratorie"

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello