Vinkelsliber AG10-115EK

Art.-nr.: 077103 AG10-115EK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AG10-115EK
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.000 W
Omdrejningstalområde 11.000 min-1
Maks. vibration iht. EN 8,3 m/s2
Maks. skive-⌀ 115 mm
Maks. skæredybde 28 mm
Vægt 2,1 kg
Genstartsspærre ja
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077103 AG10-115EK
EAN/GTIN 4002395260867
Producentnummer 4933451219

Betegnelse

Udførelse:

Let og effektiv 115 mm enhånds-vinkelsliber med kompakt, praktisk form, gearhoved kan drejes i 90°-trin, hurtig indstilling af beskyttelsesskærm, M14 slibespindelgevind.
1000 W motor, spindellås, genstartsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, spændesæt og ekstra håndgreb.