Lijadora angular eléctrica AG10, 1.000W, para discos ⌀ 115 mm, con bloqueo de rearranque, M14 Rosca del husillo de rectificado

Número de artículo: 077103 AG10-115EK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante AG10-115EK
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.000 W
Intervalo de revoluciones 11.000 min-1
Vibraciones máximas según EN 8,3 m/s2
⌀ máximo de muela 115 mm
Profundidad de corte máxima 28 mm
Peso 2,1 kg
Bloqueo contra rearranque
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 077103 AG10-115EK
EAN / GTIN 4002395260867
Número del fabricante 4933451219
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular monomanual ligera y potente de 115 mm en construcción compacta y manejable, cabeza de engranaje giratoria en pasos de 90°, regulación rápida de la cubierta protectora, rosca de husillo portamuela M14.
Motor de 1000 W, bloqueo de husillo, protección contra el rearranque.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora, juego de sujeción y empuñadura adicional.