El-vinkelsliber AG10, 1.000 W, til 115 mm skive ⌀, med genstartsspærre, M14 slibespindelgevind

Art.-nr.: 077103 AG10-115EK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AG10-115EK
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.000 W
Omdrejningstalområde 11.000 min-1
Maks. vibration iht. EN 8,3 m/s2
Maks. skive-⌀ 115 mm
Maks. skæredybde 28 mm
Vægt 2,1 kg
Genstartsspærre ja
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077103 AG10-115EK
EAN/GTIN 4002395260867
Producentnummer 4933451219
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Let og effektiv 115 mm enhånds-vinkelsliber med kompakt, praktisk form, gearhoved kan drejes i 90°-trin, hurtig indstilling af beskyttelsesskærm, M14 slibespindelgevind.
1000 W motor, spindellås, genstartsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, spændesæt og ekstra håndgreb.