Smerigliatrice angolare AG10-115EK

Codice art.: 077103 AG10-115EK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AG10-115EK
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.000 W
Campo del numero di giri 11.000 min-1
Vibrazione massima a norma EN 8,3 m/s2
⌀ Massimo disco 115 mm
Profondità massima di taglio 28 mm
Peso 2,1 kg
Blocco contro il riavvio
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077103 AG10-115EK
EAN / GTIN 4002395260867
Codice del produttore 4933451219

Descrizione

Esecuzione:

Leggera e potente smerigliatrice angolare a una mano da 115 mm in forma compatta e maneggevole, testata ingranaggi girevole in passi di 90°, regolazione rapida del carter, albero M14.
Motore 1000 W, bloccaggio dell'albero portamola, protezione contro il riavvio.

Fornitura:

Inclusi Carter di protezione, set di serraggio e manopola supplementare.