Meuleuse d'angle AG10-115EK

Réf.: 077103 AG10-115EK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AG10-115EK
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 000 W
Plage de vitesses de rotation 11 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 8,3 m/s2
⌀ disque max. 115 mm
Prof. de tronçonnage max. 28 mm
Poids 2,1 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077103 AG10-115EK
EAN / GTIN 4002395260867
Réf. fabricant 4933451219

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle une main 115 mm légère et puissante, compacte et maniable, possibilité de pivoter la tête par pas de 90°, réglage rapide du capot de protection, filetage M14.
Moteur de 1000 W, blocage de broche, protection anti-redémarrage.

Livraison:

Avec capot de protection, élément de serrage et poignée supplémentaire.