E90SO D08-1-C08-04-C Pindfræser til vendeskær til fræsning med høj tilspænding og hjørnefræsning

Art.-nr.: 3398698
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3398698
EAN/GTIN 7291075452303
Producentnummer 3398698
L-nummer L23980 2330

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 60 mm, spindel rund, spindel rund, effektiv længde (LU) 15,3 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 60 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 8 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 15,3 mm