Leírás:
Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, átmérő (DC/DCX) 8 mm, furatszám (CICT) 1, furathossz max. (APMX) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm, csavartengely kerek, csavartengely kerek, hasznos hossz (LU) 15,3 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
- Átmérő (DC/DCX) 8 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
- Funkcionális hossz (LF) 60 mm
- A vágólap (MIID) jelölése SOMT 040204 PNTR
- Teljes hossz (OAL) 60 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 8 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 15,3 mm