FCP 061 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 3311614
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3311614
EAN/GTIN 7291075298345
Producentnummer 3311614
L-nummer L24050 1307

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 6,1 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 6,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 3,01 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,23 mm
  • Skærediameter (DC) 6,1 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 6,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,8 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 1,15 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 0,61 mm
  • Krave længde (LPR) 3,01 mm