Płaskie głowice wiertarskie do wierteł DCN, do obróbki stali węglowej i stopowej (ISO P)

Nr art.: 3311614
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3311614
EAN / GTIN 7291075298345
Numer producenta 3311614
Numer L L24050 1307

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 6,1 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 6.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni, długość wspornika (LPR): 3,01 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt natarcia 60 stopni
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,23 mm
  • Średnica ostrza (DC) 6,1 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 2,4 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 6.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,8 mm
  • Średnica wiertła pilotażowego (PDD) 1,15 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 0,61 mm
  • Długość wspornika (LPR) 3,01 mm