FCP 061 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 3311614
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3311614
EAN / GTIN 7291075298345
Číslo výrobce 3311614
L-číslo L24050 1307

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 6,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka břitu (LPR) 3,01 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.23 mm
  • Prumer rezu (DC) 6.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.8 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 1.15 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.61 mm
  • Délka upínace (LPR) 3.01 mm