Indkoblingstrin R13 til stigestiger

Art.-nr.: 19910
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 19910
EAN/GTIN 4031405199101
Producentnummer 019910
L-nummer L90110 473
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til stigestænger (anbefalet klar bredde 320 mm)
  • Lavet af aluminium
  • For et behageligt og træthedsfrit stativ til arbejde i henhold til TRBS 2121 del 2
  • Arbejdssikkerhed i den højeste skridsikkerhed i klasse R13 takket være platformbelægning med korund strøelse
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Ikke egnet til trinstige af træ

Egenskab:

  • Bredde: 284 mm
  • Længde: 299 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin/trindybde: 299 mm
  • Trinbredde: 265 mm