{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Wera 2go 3 | |
Udvendige mål, længde | 325 mm | |
Udvendige mål, bredde | 80 mm | |
Udvendige mål, højde | 130 mm | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 691660 1 | |
EAN/GTIN | 4013288187369 | |
Producentnummer | 05004352001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Værktøjsboks Wera2go 3, Type: 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
333,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
570 styk på lager
366,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
640,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
224,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af værktøjsopbevaring | Indstikslommer | Indstikslommer | Indstikslommer | |
Udvendige mål, bredde | 80 mm | 110 mm | 120 mm | 210 mm |
Udvendige mål, højde | 130 mm | 320 mm | 325 mm | 240 mm |
Udvendige mål, længde | 325 mm | 230 mm | 400 mm | 320 mm |
Vægt | 0,7 kg | 1,1 kg | 0,5 kg | |
Producentbetegnelse | Wera 2go 3 | |||
Produkttype | Værktøjstransportsystem | Værktøjstransportsystem | Værktøjstransportsystem | Værktøjstransportsystem |