{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | FUEL | |
Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V | |
Producentbetegnelse | M18 ONEFSAG125XPDB-502X | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Maks. skæredybde | 34 mm | |
Vægt | 2,5 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 3,4 m/s2 | |
Overbelastningssikring | ja | |
Dødemandskontakt | nej | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | nej | |
App-integration | OneKey | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077140 M18FSAGB | |
EAN/GTIN | 4058546346218 | |
Producentnummer | 4933478430 |