Vinkelsliber Batteri M18FSAGDB

Art.-nr.: 077140 M18FSAGDB
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FUEL
Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
Producentbetegnelse M18FSAGDB
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 33 mm
Vægt 2,7 kg
Maks. vibration iht. EN 3,4 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt ja
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop nej
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077140 M18FSAGDB
EAN/GTIN 4058546346263
Producentnummer 4933478435

Betegnelse

Udførelse:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-akku-vinkelsliber:
  • Kulfri motor med lang levetid, spindellås, hurtig indstilling af beskyttelsesskærm.
  • Integreret FIXTEC-hurtigskiftesystem til skiveskift uden brug af værktøj.

Leveringsomfang:

Inklusive lader, beskyttelsesskærm, 2 støvbeskyttelsesgitre, spændesæt, antivibrationsgreb, HD-boks.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven