Der findes et alternativ til dette produkt:

RDHX 0501 MOTN, HB7210, Type: HART

Art.-nr.: 212186 HART
Rabat
65,11 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHX 0501 MOTN
Type HÅRD
Type HB7210
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,08 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212186 HART
EAN/GTIN 4045197768865
Producentnummer 212186 HART

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
135
Stål < 55 HRC
H
165
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 67 HRC
H
120
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven