• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN, für Kopier- und Planfräser, HB7210, Typ HART

Artikel-Nr.: 212186 HART
Rabatt
8,55 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN
Typ HART
Sorte HB7210
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,08 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212186 HART
EAN / GTIN 4045197768865

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
135
Stahl < 55 HRC
H
165
Stahl < 60 HRC
H
150
Stahl < 67 HRC
H
120
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter