• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

RDHX 0501 MOTN HART

Št. art.: 212186 HART
Popust
8,55 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHX 0501 MOTN
Tip TRDA
Zvrst HB7210
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,08 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212186 HART
EAN/GTIN 4045197768865

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
135
Jeklo < 55 HRC
H
165
Jeklo < 60 HRC
H
150
Jeklo < 67 HRC
H
120
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmaks. = 1,1 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja