• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

RDHX 0501 MOTN HART

Artiklové číslo: 212186 HART
Sleva
222,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDHX 0501 MOTN
Typ HART
Typ HB7210
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,08 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212186 HART
EAN / GTIN 4045197768865

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
135
Ocel < 55 HRC
H
165
Ocel < 60 HRC
H
150
Ocel < 67 HRC
H
120
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů