Fræsevendeplatte ⌀ 10 mm Highfeed, Type: ALU

Art.-nr.: 212749 ALU
Rabat
410,86 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    211,88  DKK 410,86 DKK / styk
  • fra 10 styk
    176,57  DKK 342,40 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Type HU7830
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 0,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 1,4 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,4 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,5 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212749 ALU
EAN/GTIN 4045197761842
Producentnummer 212749 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbsnøjagtighed: ±0,015 mm.
  • Skiftenøjagtighed fra plade til plade: ±0,025 mm.

Anvendelse:

Torus-platter „Highfeed” til større tilspændinger.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fræsevendeplatte ⌀ 10 mm Highfeed, Type: ALU

Fræsevendeplatte ⌀ 10 mm Highfeed, Type: ALU

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager
Fra 1  stk.
410,86 DKK
211,88  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
342,40 DKK
176,57  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
593 styk på lager
Fra 1  stk.
401,77 DKK
206,52  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
334,87 DKK
172,10  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
579 styk på lager
Fra 1  stk.
413,54 DKK
212,77  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
344,63 DKK
177,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
578 styk på lager
Fra 1  stk.
431,57 DKK
222,61  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
359,68 DKK
185,51  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 1 1 1 1
Skæremateriale HM HM HM HM
Type ALU ALU ALU ALU
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning Vendeskærsplatte til fræsning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven