Fræsevendeskærsplatte ⌀ 10 mm, til kopifræser, Highfeed

Art.-nr.: 212749 ALU
Rabat
363,40 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    196,04 DKK 363,40 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    163,37 DKK 302,86 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
572 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Type HU7830
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 0,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 1,4 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,4 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,5 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212749 ALU
EAN/GTIN 4045197761842
Producentnummer 212749 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Radius-, rundløbsnøjagtighed: ±0,015 mm.
  • Skiftenøjagtighed fra plade til plade: ±0,025 mm.

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

Anvendelse:

Torus-platter „Highfeed” til større tilspændinger.