{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | ALU | |
| Vrsta | HU7830 | |
| Rezni materijal | HM | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 0,5 mm | |
| Programirani radijus pri ap maks | 1,4 mm | |
| Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,4 mm | |
| Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,5 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 1 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 212749 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761842 | |
| Broj proizvođača | 212749 ALU | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |