Marólapka ⌀ 10 mm, másolómaróhoz, Highfeed

Cikkszám: 212749 ALU
Kedvezmény
47,33 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,28 € 47,33 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,90 € 39,44 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
572 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ALU
Típus HU7830
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 0,5 mm
Programozási rádiusz ha ap max 1,4 mm
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,4 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,5 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212749 ALU
EAN / GTIN 4045197761842
Gyártó száma 212749 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1400
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

  • Rádiusz-, körfutási pontosság: ±0,015 mm.
  • Cserepontosság lapkáról lapkára: ±0,025 mm.

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

Felhasználás:

„Highfeed” tóruszlapkák nagyobb előtolásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek