{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maksimalt vejeområde | 0 kg - 60 kg | |
Aflæsning | 0,1 g | |
Aflæsning, mængdevægt | 2 g | |
Repeterbarhed | 0,1 g | |
Linearitet | ±0,2 g | |
Reaktionstid | 2 s | |
Stykvægt min. | 1 g | |
Mål, vejeplade | 294×225 mm | |
Bredde | 320 mm | |
Dybde | 350 mm | |
Højde | 125 mm | |
Bordvægt, bredde | 500 mm | |
Bordvægt, dybde | 400 mm | |
Bordvægt, højde | 137 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Nettovægt | 13 kg | |
Produkttype | Vægt med tæller |
Artikelnummer | 479542 60 | |
EAN/GTIN | 4045761153288 | |
Producentnummer | CCS 60K0.1L. |