{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
ATEX-zone | zone 0; zone 20 | |
Farve, hus | GREY | |
Lysnet | 150 lm | |
Brændetid | 8 h | |
Lysvidde | 95 m | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Batteritype | Mignon, AA | |
Samlet længde | 135 mm | |
Hoved-⌀ | 35 mm | |
Vægt | 139 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081521 3AA | |
EAN/GTIN | 032705100143 | |
Producentnummer | 510014 |