Akku-specialskruemaskine, Type: C12RAD

Art.-nr.: 070225 C12RAD
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse C12RAD-202B
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Maks. moment, hård 12 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 800 min-1
Værktøjsholder ⌀ 1,0 − 10 mm
Konstruktion vinkelbore-/skruemaskine
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 25 mm
Vægt 1,1 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Typisk anvendelse Medium
egnet til materiale Træ; Stål
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070225 C12RAD
EAN/GTIN 4002395001248
Producentnummer 4933441215

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-vinkelbore-/skruemaskine og skruemaskine med skraldefunktion
  • REDLINK™ elektronik med trinløs styring af omdrejningstallet, højre-/venstreløb og overbelastningsbeskyttelse.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • RED Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og ladetilstandsindikator.
Let, handy og kompakt vinkelbore-/skruemaskine til svært tilgængelige steder, meget kompakt − kun 95 mm hjørnemål. Elektronisk 10-trins moment-indstilling plus boretrin, FIXTEC-hurtigspændepatron. Rød LED indikerer det opnåede moment.

Fordel:

Meget kompakt, kun 95 mm hjørnemål.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri, lader og kuffert.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven