Visseuse spéciale sans fil C12RAD

Réf.: 070225 C12RAD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant C12RAD-202B
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Couple max. dur 12 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 800 min-1
Porte-outils ⌀ 1,0 − 10 mm
Forme Perceuse visseuse d’angle
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 25 mm
Poids 1,1 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Utilisation type Medium
pour matériau Bois; Acier
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070225 C12RAD
EAN / GTIN 4002395001248
Réf. fabricant 4933441215

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse d'angle sans fil et tournevis à cliquet
  • Composants électroniques REDLINK™ avec commande progressive de la vitesse de rotation, rotation droite/gauche et protection contre la surcharge.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.
Perceuse-visseuse d'angle compacte légère et maniable pour endroits difficiles d'accès, très compacte − approche d'angle seulement 95 mm. Réglage électronique du couple sur 10 niveaux avec niveau de perçage, mandrin à serrage rapide FIXTEC. Une LED rouge signale le couple atteint.

Avantage(s):

Très compacte, approche d’angle de seulement 95 mm.

Livraison:

Avec batterie, chargeur et valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et 073839.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier