Håndslibeklods med burrelukning, Passer til skive-⌀: 125mm

Art.-nr.: 567857 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Cellekautsjuk
Længde 125 mm
Bredde 81 mm
Højde 51 mm
med fingerfordybninger ja
Passer til slibeskive – Ø med burrelukning 125 mm
Produkttype Slibeklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567857 125
EAN/GTIN 2050001030405

Betegnelse

Udførelse:

I elastisk cellegummi, hurtig udskiftning af slibeark med burrelås.
Meget god at håndtere med udformede fingerfordybninger.

Anvendelse:

Håndslibning af flader og konturer. Slibepapiret glider ikke.
Til burreslibeskiver ⌀125 mm og ⌀150 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven