{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 65 mm | |
Gevind M | M14 | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningslængde H1 | 20 mm | |
maks. omdrejningstal | 12.000 min-1 | |
Produkttype | Kopbørste |
Artikelnummer | 573300 60 | |
EAN/GTIN | 4017359147290 | |
Producentnummer | 421767 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kopbørste Ståltråd, messingbelagt 0,30 mm, Børste-⌀ D1: 60mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
80,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.959 styk på lager
41,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.386 styk på lager
63,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd | INOX-tråd |
Børstetykkelse | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
Børste-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Gevind M | M14 | M14 | M14 |
maks. omdrejningstal | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 |
Produkttype | Kopbørste | Kopbørste | Kopbørste |