{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 12 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | E-torc | |
Samlet længde L | 263 mm | |
Momentområde | 1,5 Nm - 12 Nm | |
Opløsning | 0,01 Nm | |
Vægt | 500 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment; Drejevinkel; Strækgrænse; Overdrejningsmoment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | Fabriksstandard | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 185,5 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 203 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655001 12 | |
EAN/GTIN | 4002805936597 | |
Producentnummer | 3034631 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisk moment-/drejevinkelnøgle, med separat display og forbindelseskabel E-Torc QR, Maks. moment: 12Nm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
54.086,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
2.179,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
2.987,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
5.200,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
3.866,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.200,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Display | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Momentområde | 1,5 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Samlet længde L | 263 mm | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | justerbar | ikke justérbar | justerbar | justerbar | justerbar |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 203 mm | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |