Elektronisk moment-/drejevinkelnøgle, med separat display og forbindelseskabel E-Torc QR, Maks. moment: 12Nm

Art.-nr.: 655001 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 683,90 DKK /stk.
  • 1.221,78 DKK /stk.
  • 1.475,08 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±1
  • Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 12 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Målenøjagtighed, drejevinkel ±1 %
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Serie E-torc
Samlet længde L 263 mm
Momentområde 1,5 Nm - 12 Nm
Opløsning 0,01 Nm
Vægt 500 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 17,5 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Display digital
Udløsningsindikering optisk; akustisk; haptisk
Udløsningsprincip vibrationsmotor
Energiforsyning Akkudrevet
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft
Målemetode Moment; Drejevinkel; Strækgrænse; Overdrejningsmoment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm Fabriksstandard
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 185,5 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 203 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655001 12
EAN/GTIN 4002805936597
Producentnummer 3034631
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Udførelse:

E-Torc Q / QR er en effektiv elektronisk moment-/ drejevinkel-målenøgle med ultramoderne sensorteknik og et 4,3 tommers TFT-display. Kan enten betjenes med touch-funktionen eller med hardwareknapperne. Mulighed for kurvevisning og analyse direkte på måleudstyret. Mulighed for parametersæt med billeddata.
Dataene udveksles via Wi-Fi (2,4 og 5GHz) eller USB-mini-port mellem momentnøglen og den stationære pc-betjeningssoftware (fra Windows® 7).
Signaleringen sker optisk, med virtuelle dynamiske bjælker, akustiske via bip-toner og mærkbart med vibration. Belastningstæller og dato for den seneste kalibrering via menuen.
Måleenheder: Nm, lbfft.

Funktion:

  • Momentkontrol
  • Moment-/drejevinkelkontrol
  • Strækgrænseovervågning: Beregning af strækgrænsen for skruesamlingen på basis af differencekvotienten.
  • Overdrejningsmoment: Alle procedurer iht. VDI/VDE 2645, ark 3.
  • Løsne / spænde: Beregning af momentværdien for en skruesamling, f.eks. driftsbelastning.

Anvendelse:

Som analyse og kvalitetsnøgle. Inden for forskning og udvikling eliminerer E-Torc Q / QR dyre forsøgsopstillinger. Skrueforsøg til beregning af tilspændingsspecifikationer kan gennemføres direkte på komponenten og dokumenteres.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusive indstiksskralde, ladekabel, datakabel, 4 GB-hukommelse, USB-stick med dokumentationer, betjeningsvejledning og analyse- og betjeningssoftwaren.
Med display og forbindelseskabel i GEDORE Box.

Bemærk:

Vær opmærksom på de afvigende landespecifikke krav!
Tilbehør på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter